- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ボックス ウォールのおすすめ人気ランキング
ボックス ウォールのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新1,025件の「ボックス ウォール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 止水板」、「洪水対策」、「止水パネル」などの商品も取り扱っております。
ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂質量(kg)6.2/枚最高高さ(mm)(堰止め)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0色ブルー関連資料(0.5MB)メーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 サイド・アタッチメント
材質アルミ製質量(kg)3.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ色ブルーアズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980税込¥34,078
当日出荷
ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 アウトコーナー材
材質ABS樹脂質量(kg)2.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)713×525×528
1個
¥43,980税込¥48,378
3日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。寸法(mm)1250×330トラスコ品番433-4361材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
tantore超強力水害対策用防水シート 1460mm幅
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質ナイロン(超撥水加工)シート幅(mm)1460特性耐水圧性、撥水性、防水性
ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 インコーナー材
材質ABS樹脂質量(kg)3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)749×659×528
1個
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
パネフリ工業折り畳み式止水シート
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。材質PP・PE再生プラスチック色青幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950付属品塩ビクリップ9個セット数3枚
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
日大工業備えあれ板コーナーパーツ
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本色ブルー質量(g)2/枚関連資料(1.3MB)メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598税込¥9,458
翌々日出荷
積水テクノ成型プラバリア(止水板)
土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50関連資料(1.44MB)
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
1枚
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
1セット(50枚×4袋)
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番364-6769材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)色ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
明和グラビア止水シート 土嚢タイプ
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PEシート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798税込¥6,378
3日以内出荷